曜日別特売

30x34mm/Φ15.4 回転パッドアイ(ステンレス製)

30x34mm/Φ15.4 回転パッドアイ(ステンレス製) - エスコ
(1件のレビュー)

チェーンのよじれ防止に

材質SUS304穴径(Φmm)4.4線径(Φmm)4.7使用荷重(kg)90アズワン品番64-2253-31リング径(Φmm)15.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64589894EA638GB-21
オープン
495
545(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64589894
2024-04-12
用途: プロジェクター用のスクリーンの吊り下げに使用
有限会社ティアナ不動産業

商品のクオリティーは良かったです。
価格的にも満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする