エスコ
34x40mm/Φ19.0 回転パッドアイ(ステンレス製)
チェーンのよじれ防止に
材質
SUS304
穴径(Φmm)
4.4
線径(Φmm)
6.3
使用荷重(kg)
136
アズワン品番
64-2253-32
リング径(Φmm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64589903
EA638GB-22
オープン
¥
625
¥
688
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください