曜日別特売

40x50mm/Φ19.3 回転パッドアイ(ステンレス製)

40x50mm/Φ19.3 回転パッドアイ(ステンレス製) - エスコ

チェーンのよじれ防止に

材質SUS304穴径(Φmm)5.3線径(Φmm)7.9使用荷重(kg)217アズワン品番64-2253-33リング径(Φmm)19.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64589919EA638GB-23
オープン
860
946(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする