エスコ
53.9mm/12.9mm パッドアイ(ステンレス製)
耐食・耐久性に優れたSUS304製
材質
SUS304
穴径(Φmm)
4.9
線径(Φmm)
4.8
プレート寸法(mm)
53.9×16
アズワン品番
64-2253-39
リング径(Φmm)
12.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64589998
EA638GE-11
オープン
¥
330
¥
363
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください