曜日別特売

63.5mm/16.0mm パッドアイ(ステンレス製)

63.5mm/16.0mm  パッドアイ(ステンレス製) - エスコ

耐食・耐久性に優れたSUS304製

材質SUS304穴径(Φmm)5.5線径(Φmm)5.8プレート寸法(mm)63.5×19アズワン品番64-2253-40リング径(Φmm)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64590016EA638GE-12
オープン380
309
アウトレット
340(税込)
当日出荷
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする