エスコ
82.5mm/22.8mm パッドアイ(ステンレス製)
耐食・耐久性に優れたSUS304製
材質
SUS304
穴径(Φmm)
6.4
線径(Φmm)
7.8
プレート寸法(mm)
82.5×25.6
アズワン品番
64-2253-41
リング径(Φmm)
22.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64590034
EA638GE-13
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください