エスコ
0.4ton コネクティングリング(ステンレス製)
マスターリングやフックをチェーンと接続することができます
材質
鍛造ステンレス(SUS316)
使用荷重(t)
0.4
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
14
アズワン品番
64-2253-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64590077
EA638GR-1
オープン
¥
2,620
¥
2,882
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください