エスコ
0.9ton コネクティングリング(ステンレス製)
マスターリングやフックをチェーンと接続することができます
材質
鍛造ステンレス(SUS316)
使用荷重(t)
0.9
寸法A(mm)
9
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
37
寸法C(mm)
20
アズワン品番
64-2253-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64590086
EA638GR-2
オープン
¥
3,170
¥
3,487
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください