エスコ
3.3ton コネクティングリング(ステンレス製)
マスターリングやフックをチェーンと接続することができます
材質
鍛造ステンレス(SUS316)
使用荷重(t)
3.3
寸法A(mm)
17
寸法D(mm)
29
寸法B(mm)
88
寸法C(mm)
34
アズワン品番
64-2253-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64590113
EA638GR-5
オープン
¥
7,400
¥
8,140
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください