曜日別特売

4.9ton コネクティングリング(ステンレス製)

4.9ton コネクティングリング(ステンレス製) - エスコ4.9ton コネクティングリング(ステンレス製) - エスコ

マスターリングやフックをチェーンと接続することができます

材質鍛造ステンレス(SUS316)使用荷重(t)4.9寸法A(mm)22寸法D(mm)39寸法B(mm)102寸法C(mm)44アズワン品番64-2253-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64590129EA638GR-6
オープン
13,200
14,520(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする