エスコ
12.5mm ターンバックル(Eye&Eye/アルミ・ステンレス製)
本体がアルミで軽量
仕様
最小値(mm):149.3
材質
本体:アルミニウム、ボルト:SUS304
寸法(mm)
A:7.9、D:12.5
アズワン品番
64-2254-04
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64590804
EA638KE-3
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください