曜日別特売

7.9x6.6mm ターンバックル(Hook&Eye/アルミ・ステンレス)

7.9x6.6mm   ターンバックル(Hook&Eye/アルミ・ステンレス) - エスコ7.9x6.6mm   ターンバックル(Hook&Eye/アルミ・ステンレス) - エスコ

本体がアルミ製で軽量

仕様最小値(mm):93.9材質本体:アルミニウム、ボルト:SUS304寸法(mm)フック:(A)4.8、(D)6.6、アイ:(A)4.8、(D)7.9アズワン品番64-2254-06内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64590829EA638KE-11
オープン
665
732(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする