エスコ
12.5x12.2mm ターンバックル(Hook&Eye/アルミ・ステンレス)
本体がアルミ製で軽量
仕様
最小値(mm):153.6
材質
本体:アルミニウム、ボルト:SUS304
寸法(mm)
フック:(A)7.9、(D)12.2、アイ:(A)7.9、(D)12.5
アズワン品番
64-2254-08
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64590847
EA638KE-13
オープン
¥
1,050
¥
1,155
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください