エスコ
16.0x15.2mm ターンバックル(Hook&Eye/アルミ・ステンレス)
本体がアルミ製で軽量
仕様
最小値(mm):187.1
材質
本体:アルミニウム、ボルト:SUS304
寸法(mm)
フック:(A)9.5、(D)15.2、アイ:(A)9.5、(D)16
アズワン品番
64-2254-09
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64590856
EA638KE-14
オープン
¥
1,420
¥
1,562
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください