エスコ
12.2mm ターンバックル(Hook&Hook/アルミ・ステンレス製)
本体がアルミで軽量
仕様
最小値(mm):157
材質
本体:アルミ、ボルト:SUS304
寸法(mm)
A:7.9、D:12.2
アズワン品番
64-2254-12
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64590883
EA638KE-23
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください