曜日別特売

15.2mm ターンバックル(Hook&Hook/アルミ・ステンレス製)

15.2mm ターンバックル(Hook&Hook/アルミ・ステンレス製) - エスコ15.2mm ターンバックル(Hook&Hook/アルミ・ステンレス製) - エスコ

本体がアルミで軽量

仕様最小値(mm):186材質本体:アルミ、ボルト:SUS304寸法(mm)A:9.5、D:15.2アズワン品番64-2254-13内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64590899EA638KE-24
オープン
1,430
1,573(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする