エスコ
114x50x43mm スポンジホルダー(吸盤付)
仕様
吸盤サイズ:Φ36×15mm
材質
ポリカーボネイト
寸法(mm)
114(W)×50(D)×43(H)
アズワン品番
64-2254-14
耐荷重(g)
約300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64591075
EA638LA-151
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください