エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの 水切り・たわし受け・ラック
エスコの スポンジ・たわし入れ
114x50x43mm スポンジホルダー(吸盤付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64591075
品番
EA638LA-151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
吸盤サイズ:Φ36×15mm
材質
ポリカーボネイト
寸法(mm)
114(W)×50(D)×43(H)
アズワン品番
64-2254-14
耐荷重(g)
約300
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64591075
EA638LA-151
50133134
EA638LG-22A
214x122x66mm たわし入れ
エスコ
1個
¥
320
税込
¥
352
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)