エスコ
M12x20.5mm アイボルト(炭素鋼製)
とても頑丈なつくりになっています
材質
鍛造炭素鋼
内径(Φmm)
30
線径(Φmm)
12
使用荷重(kg)
340
アイ部内径(Φmm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64591529
EA638SD-44
オープン
¥
315
¥
347
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください