曜日別特売

M64x90mm アイボルト(炭素鋼製)

M64x90mm アイボルト(炭素鋼製) - エスコ

とても頑丈なつくりになっています

材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)110使用荷重(t)16線径(Φmm)48使用荷重(kg)16000アイ部内径(Φmm)110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64591653EA638SD-57
オープン
26,900
29,590(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする