エスコ
M 6 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)
耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様
最小値(mm):145
材質
SUS316
寸法(mm)
A:5、D:7.5
破断荷重(kN)
11
アズワン品番
64-2254-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64591687
EA638SF-51
オープン
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください