エスコ
M 8 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)
耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様
最小値(mm):174
材質
SUS316
寸法(mm)
A:6、D:10
破断荷重(kN)
16
アズワン品番
64-2254-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64591696
EA638SF-52
オープン
¥
2,960
¥
3,256
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください