エスコ
M10 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)
耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様
最小値(mm):188
材質
SUS316
寸法(mm)
A:8、D:11
破断荷重(kN)
26
アズワン品番
64-2254-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64591705
EA638SF-53
オープン
¥
4,870
¥
5,357
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください