M16 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)

M16 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製) - エスコM16 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製) - エスコ

耐食・耐久性に優れたステンレス製

仕様最小値(mm):318材質SUS316寸法(mm)A:14、D:22破断荷重(kN)69アズワン品番64-2254-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64591723EA638SF-55
オープン
20,000
22,000(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする