エスコ
M12x20.5mm アイボルト(高純度・熱処理)
材質
高純度熱処理スチール
内径(Φmm)
30
使用荷重(t)
1.6
線径(Φmm)
12
アイ部内径(Φmm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64591766
EA638SR-24
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください