エスコ
M20x30mm アイボルト(高純度・熱処理)
材質
高純度熱処理スチール
内径(Φmm)
35
使用荷重(t)
6
線径(Φmm)
16
使用荷重(kg)
6000
アイ部内径(Φmm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64591784
EA638SR-26
オープン
¥
8,170
¥
8,987
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください