エスコ
M30x45mm アイボルト(高純度・熱処理)
材質
高純度熱処理スチール
内径(Φmm)
60
使用荷重(t)
12.0
線径(Φmm)
24
アイ部内径(Φmm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64591809
EA638SR-28
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください