エスコ
M20 アイナット(ステンレス製)
鍛造のため、高強度です
材質
鍛造ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
40
線径(Φmm)
16
使用荷重(kg)
1200
アイ部内径(Φmm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64591897
EA638SS-36
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください