エスコ
M 6x38mm ロングアイボルト(ステンレス製)
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質
SUS316
寸法(mm)
B:38、C:50、D:12.7
アズワン品番
64-2254-37
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64592028
EA638SV-31
オープン
¥
670
¥
549
アウトレット
¥
604
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください