M10x19mm ロングアイボルト(ステンレス製)

M10x19mm ロングアイボルト(ステンレス製) - エスコM10x19mm ロングアイボルト(ステンレス製) - エスコ

耐食・耐久性に優れたステンレス製

材質SUS316寸法(mm)B:19、C:19、D:19アズワン品番64-2254-42内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64592073EA638SV-36
オープン
1,090
1,199(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする