エスコ
50kg トグルクランプ
材質
SPCC(亜鉛メッキ)
全高(mm)
84
締付け能力
0.5×0.24
取付金具
33.1×28
材質(クランプ)
クロロプレンゴム
締付け能力(kg)
50
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64592326
EA639YA-1
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください