曜日別特売

30kg トグルクランプ

30kg トグルクランプ - エスコ30kg トグルクランプ - エスコ
材質SPCC(亜鉛メッキ)全長(mm)69質量(g)30取付金具23.7×24材質(クランプ)クロロプレンゴム可動範囲85°締付け能力(kg)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64592396EA639YB-1
オープン
725
798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする