エスコ
50kg トグルクランプ
材質
SPCC(亜鉛メッキ)
全長(mm)
86
質量(g)
40
取付金具
24.3×24.2
材質(クランプ)
クロロプレンゴム
可動範囲
90°
締付け能力(kg)
50
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64592414
EA639YB-4
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください