150kg トグルクランプ

150kg トグルクランプ - エスコ150kg トグルクランプ - エスコ150kg トグルクランプ - エスコ
材質SPCC(亜鉛メッキ)全長(mm)93質量(g)250取付金具46.6×43.6材質(クランプ)クロロプレンゴム可動範囲92°締付け能力(kg)150内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64592448EA639YB-8
オープン
1,600
1,760(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする