曜日別特売

400kg トグルクランプ

400kg トグルクランプ - エスコ400kg トグルクランプ - エスコ400kg トグルクランプ - エスコ400kg トグルクランプ - エスコ
材質SPCC(亜鉛メッキ)ストローク(mm)41.4全高(mm)103取付金具57.0×57.0材質(クランプ)クロロプレンゴム締付け能力(kg)400内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64592563EA639YC-3
オープン
3,390
3,729(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする