エスコ
14mm 絶縁片口スパナ
仕様
ヘッド部の厚さ(mm):11.5
材質
クロム合金鋼
寸法(mm)
14
全長(mm)
181
質量(g)
88
アズワン品番
64-2254-68
ヘッド幅(mm)
34.5
絶縁耐圧(V)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64592624
EA640RA-14
オープン
¥
7,760
¥8,536
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください