エスコ
14mm 絶縁片口めがねレンチ
仕様
ヘッド部の厚さ(mm):15
材質
クロム合金鋼
寸法(mm)
14
全長(mm)
184.1
質量(g)
92
アズワン品番
64-2254-74
ヘッド幅(mm)
25.1
絶縁耐圧(V)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64592685
EA640RB-14
オープン
¥
8,220
¥9,042
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください