3/8"DRx13mm 絶縁ソケット

3/8"DRx13mm 絶縁ソケット - エスコ3/8"DRx13mm 絶縁ソケット - エスコ3/8"DRx13mm 絶縁ソケット - エスコ
材質クロム合金鋼全長(mm)48質量(g)36対辺(mm)13外径(Φmm)23差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2254-83絶縁耐圧(V)1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64592807EA640RJ-13
オープン
5,760
6,336(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする