エスコ
460mm 除草ホーク
長柄仕様でかがまずに作業できます
材質
ステンレス
全長(mm)
460
質量(g)
243
材質(柄部)
木
爪長さ(mm)
120
アズワン品番
64-2255-18
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64597908
EA650BD-84
オープン
¥
1,620
¥
1,782
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください