曜日別特売

570g/355mm 切 斧

570g/355mm 切 斧 - エスコ570g/355mm 切 斧 - エスコ
材質ヘッド:スチール、柄:ポリマー(芯:ファイバーグラス)全長(mm)355刃長(mm)75頭質量(g)570内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64598057EA650DB-46
オープン
5,000
5,500(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする