エスコ
110mm ニッパー(ミニ)
硬度HRC40までの切断が可能
全長(mm)
110.5
材質
クロムニッケル鋼
仕様
ジョー厚み:6.5mm
先端厚さ(mm)
6.5
切断能力(Φmm)
銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0
材質(ハンドル)
TPE(熱可塑性エラストマー)
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
切断能力(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64598617
EA682AB-108A
110.5
銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください