1.2~220.0mm 超音波厚さ計

1.2~220.0mm 超音波厚さ計 - エスコ
仕様
電源寿命:約12時間
音速設定範囲:1000 ~ 9999 m/s
最小パイプサイズ:外径: Φ20 mm、肉厚: 3 mm (鋼鉄)
付属品探触子、試験片(鋼鉄4mm厚)、ハードケース、接触媒質(カプラント)、単3形乾電池×3本(試供品)、取扱説明書寸法(mm)W72×D36×H135質量(g)約170(電池、探触子除く)測定範囲(mm)1.2~220(鋼鉄)電源単3形乾電池×3本(付属)分解能(mm)0.1アズワン品番64-2255-76内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64600053EA706WK-3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64600053EA706WK-344102276EA706X-3EA706WK-3 0.8-200mm超音波厚さ計 エスコ 441022760.8-200mm超音波厚さ計エスコ1個
104,200
税込114,620
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする