EA706WK-3 1.2〜220.0mm 超音波厚さ計 エスコ 64600053 EA706WK-3 1.2〜220.0mm 超音波厚さ計 エスコ 64600053 EA706WK-3 1.2〜220.0mm 超音波厚さ計 エスコ 64600053 EA706WK-3 1.2〜220.0mm 超音波厚さ計 エスコ 64600053 EA706WK-3 1.2〜220.0mm 超音波厚さ計 エスコ 64600053

1.2〜220.0mm 超音波厚さ計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64600053 品番EA706WK-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
電源寿命:約12時間
音速設定範囲:1000 〜 9999 m/s
最小パイプサイズ:外径: Φ20 mm、肉厚: 3 mm (鋼鉄)
付属品探触子、試験片(鋼鉄4mm厚)、ハードケース、接触媒質(カプラント)、単3形乾電池×3本(試供品)、取扱説明書 寸法(mm)W72×D36×H135 質量(g)約170(電池、探触子除く) 測定範囲(mm)1.2〜220(鋼鉄) 電源単3形乾電池×3本(付属) 分解能(mm)0.1 アズワン品番64-2255-76

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64600053 EA706WK-3 44102276 EA706X-3 0.8-200mm超音波厚さ計 エスコ 0.8-200mm超音波厚さ計 エスコ 1個 104,200 税込114,620 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする