エスコ
AC25KV 非接触電圧検出器(新幹線用)
仕様
標準動作感度:3000V/m
警報開始距離:約2m(周囲の状況により異なります)
付属品
クリップ各1個
寸法(mm)
60(W)×18(D)×55(H)
使用温度範囲(℃)
-10~+40
電源
CR2025型×1個(付属)
使用電池
リチウム電池(CR2025型)1個(付属)
警報方式
圧電ブザー方式
アズワン品番
64-2255-89
防水性
IPX4相当
定格電圧(kV)
AC25
電池寿命(年)
放置状態にて約2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64600254
EA707DN-32
約40
オープン
¥
34,700
¥
38,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください