曜日別特売

クランプメーター(デジタル)

クランプメーター(デジタル) - エスコクランプメーター(デジタル) - エスコクランプメーター(デジタル) - エスコクランプメーター(デジタル) - エスコクランプメーター(デジタル) - エスコクランプメーター(デジタル) - エスコクランプメーター(デジタル) - エスコ
仕様
ドロッププルーフ:コンクリート上1m
対地間最大定格電圧:クランプセンサ:CAT IV 300V, CAT III 600V、電圧測定端子:CAT III 300V, CAT II 600V
適合フレキシブルセンサー:EA708B-18
付属品ケース、テストリード、リチウム電池(CR2032)寸法(mm)57(W)×16(D)×175(H)表示更新レート400ms使用温湿度範囲-25℃~ 65℃、80%RH以下、(結露しないこと)直流電圧420m/4.2/42/420/600(420.0m~600 5レンジ)(基本確度:±1.0 %rdg. ±3 dgt.)保存温湿度範囲-25℃~ 65℃、80%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電圧(V)
交流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
抵抗(Ω)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64600349EA708B-1A4.2/42/420/600V、(4.200V~600V 4レンジ)、(45~500 Hz、平均値整流)、(基本確度:±1.8 % rdg. ±7 dgt.)42.00A/420.0A/1000A(50/60 Hz、平均値整流)、(基本確度:±1.5 % rdg. ±5 dgt.)CR2032×1個(付属)33(ジョーの薄さ9.5)420/4.2k/42k/420k/4.2M/42MΩ(420.0Ω~42.00MΩ 6レンジ)(基本確度:±2 % rdg. ±4 dgt)100
オープン
11,000
12,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする