曜日別特売

LED照度計

LED照度計 - エスコLED照度計 - エスコLED照度計 - エスコLED照度計 - エスコLED照度計 - エスコLED照度計 - エスコLED照度計 - エスコ
質量(g)約230(電池含む)電源単3電池×2本(付属)精度±3%rdg±5dgt寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×37×169分解能0.1Lux電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時)使用温湿度範囲0~+40 ℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと、電池を含まず)コード長さ(cm)約23~50測定範囲(Lux)0~199900温度特性±0.1% / ℃(25℃基準)表示更新時間0.5 / 1回誤差10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64600446EA712A-13
オープン
29,500
32,450(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする