エスコ
450mm 排水勾配計
仕様
測定勾配:水平・0.5/100・1/100・1.5/100・2/100・2.5/100
全長(mm)
450
材質(本体)
アルミ製
精度(mm/m)
±1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64601688
EA721JX-22
オープン
¥
8,280
¥
9,108
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください