エスコ
160mm レベル(マグネット式)
材質
ポリカーボネイト、アルミ合金
色
本体:シルバー、気泡管:グリーン
質量(g)
110
精度
±1.00=±0.0573°以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×16×43
角度の測定範囲(°)
0、45、90
アズワン品番
64-2256-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64601776
EA721K-43
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください