エスコ
250mm レベル(デジタル)
デジタル表示、気泡、音(0°、45°、90°、135°、180°時)で角度チェックができます。
仕様
レベル精度:±1mm/m
傾斜測定精度:0°、90°:±0.1°、2°~89°:±0.2°
材質
アルミニウム
寸法(mm)
240×66×30
全長(mm)
約250
質量(g)
315(電池含む)
電源
1.5V単4電池×2本(付属)
使用温度(℃)
0~50
保管温度範囲(℃)
-20~70
アズワン品番
64-2256-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64601785
EA721L-1A
オープン
¥
8,230
¥
9,053
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください