10-22mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)

10-22mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) - エスコ10-22mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) - エスコ10-22mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) - エスコ
測定範囲(mm)10~22測定深さ(mm)40最小目盛(mm)0.01内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51046619EA725AC-52【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン15,700
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
64603483EA725AC-52-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64603483EA725AC-5235142335AI-2EA725AC-52 内側ダイヤルキャリパゲージ AI型 SK(新潟精機) 35142335内側ダイヤルキャリパゲージ AI型SK(新潟精機)1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする